Schneider - Fedőlap villogó nyomógombhoz, piros SN030494 - ZB6YDW4
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - piros
Lencse formája - négyszögletű
Kialakítás - lapos / sima
Átmérő - 0 mm
Feliratozott - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110777581
Sonepar cikkszám
SN030494
Gyártói cikkszám
ZB6YDW4
Gyártói típuskód
ZB6YDW4
Lencse színe:
piros
Lencse formája:
négyszögletű
Kialakítás:
lapos / sima
Átmérő:
0 mm
Feliratozott:
Nem
Szélesség:
0 mm
Beépítési átmérő:
16 mm
Magasság:
0 mm
Fedőlap villogó nyomógombhoz, piros