Schneider - Fedőlap villogó nyomógombhoz, sárga SN030495 - ZB6YDW5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - sárga
Lencse formája - négyszögletű
Kialakítás - lapos / sima
Átmérő - 0 mm
Feliratozott - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110777598
Sonepar cikkszám
SN030495
Gyártói cikkszám
ZB6YDW5
Gyártói típuskód
ZB6YDW5
Lencse színe:
sárga
Lencse formája:
négyszögletű
Kialakítás:
lapos / sima
Átmérő:
0 mm
Feliratozott:
Nem
Szélesség:
0 mm
Beépítési átmérő:
16 mm
Magasság:
0 mm
Fedőlap villogó nyomógombhoz, sárga