Schneider - Fedőlapka nyomógombhoz, kiálló, 6 színű G12388 - ZBL9
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - egyéb
Lencse formája - kerek
Kialakítás - nagy
Átmérő - 0 mm
Feliratozott - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110091663
Sonepar cikkszám
G12388
Gyártói cikkszám
ZBL9
Gyártói típuskód
ZBL9
Lencse színe:
egyéb
Lencse formája:
kerek
Kialakítás:
nagy
Átmérő:
0 mm
Feliratozott:
Nem
Szélesség:
0 mm
Beépítési átmérő:
22 mm
Magasság:
0 mm
Fedőlapka nyomógombhoz, kiálló, 6 színű