Schneider - Fedőlapka nyomógombhoz, kiálló, zöld G12384 - ZBL3
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - zöld
Lencse formája - kerek
Kialakítás - nagy
Átmérő - 0 mm
Feliratozott - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110091748
Sonepar cikkszám
G12384
Gyártói cikkszám
ZBL3
Gyártói típuskód
ZBL3
Lencse színe:
zöld
Lencse formája:
kerek
Kialakítás:
nagy
Átmérő:
0 mm
Feliratozott:
Nem
Szélesség:
0 mm
Beépítési átmérő:
22 mm
Magasság:
0 mm
Fedőlapka nyomógombhoz, kiálló, zöld