Schneider - Fedőlapka nyomógombhoz, különb. Színű SX017481 - ZBA79
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - egyéb
Lencse formája - kerek
Kialakítás - lapos / sima
Átmérő - 0 mm
Feliratozott - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480334665
Sonepar cikkszám
SX017481
Gyártói cikkszám
ZBA79
Gyártói típuskód
Harmony ZBA79
Lencse színe:
egyéb
Lencse formája:
kerek
Kialakítás:
lapos / sima
Átmérő:
0 mm
Feliratozott:
Nem
Szélesség:
0 mm
Beépítési átmérő:
22 mm
Magasság:
0 mm
Schneider Automatizálási Kampány 2024