Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Fehér fény egység led lámpával 12VAC SN029656 - ZBVJ15

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Fehér fény egység led lámpával 12VAC SN029656

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 12-12 V

  • Foglalat - egyéb

  • Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - 12-12 V

  • Fényforrás színe - fehér

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389119037440

Sonepar cikkszám

SN029656

Gyártói cikkszám

ZBVJ15

Gyártói típuskód

Harmony ZBVJ15

Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:

12-12 V

Foglalat:

egyéb

Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:

12-12 V

Fényforrás színe:

fehér

Fényforrással:

Igen

Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:

12-12 V

Csatlakozási mód segédáramkör:

egyéb

Rögzítés módja:

egyéb

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Fényforrás:

LED

Beépített trafó:

Nem

Beépített előellenállással:

Nem

Beépített diódával:

Igen

Schneider Automatizálási Kampány 2024