Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Fehér fény egység led lámpával 24VAC SN030051 - ZBVB15

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Fehér fény egység led lámpával 24VAC SN030051

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 20.4-26.4 V

  • Foglalat - egyéb

  • Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - 20.4-26.4 V

  • Fényforrás színe - fehér

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389119037495

Sonepar cikkszám

SN030051

Gyártói cikkszám

ZBVB15

Gyártói típuskód

Harmony ZBVB15

Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:

20.4-26.4 V

Foglalat:

egyéb

Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:

20.4-26.4 V

Fényforrás színe:

fehér

Fényforrással:

Igen

Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:

20.4-26.4 V

Csatlakozási mód segédáramkör:

egyéb

Rögzítés módja:

egyéb

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Fényforrás:

LED

Beépített trafó:

Nem

Beépített előellenállással:

Nem

Beépített diódával:

Igen

Schneider Automatizálási Kampány 2024