Schneider - fehér jelzőlámpa 600 V AC integrál LED IP66 SX015720 - XB4BV9B1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - fehér
Névleges feszültség Ue - 550-600 V
Fényjelzők száma - 1
Feszültség fajtája - AC
Foglalat típusa - LED
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389119039581
Sonepar cikkszám
SX015720
Gyártói cikkszám
XB4BV9B1
Gyártói típuskód
XB4BV9B1
Lencse színe:
fehér
Névleges feszültség Ue:
550-600 V
Fényjelzők száma:
1
Feszültség fajtája:
AC
Foglalat típusa:
LED
Lencse formája:
kerek
Fényforrással:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Nyílás átmérője:
22 mm
Védettség (IP):
IP66
Lencse típusa:
lapos / sima
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű színe:
króm
Nyílás szélessége:
22 mm
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Nyílás magassága:
0 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - fehér jelzőlámpa 600 V AC integrál LED