Schneider - Fehér összekötő TELEFAST 2 -höz SX002631 - ABFC08R12W
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 0.12 m
Funkció - SPS-egyéb eszközök
Pólusszám - 0
Analóg jelekhez alkalmas - Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110449280
Sonepar cikkszám
SX002631
Gyártói cikkszám
ABFC08R12W
Gyártói típuskód
ABFC08R12W
Hosszúság:
0.12 m
Funkció:
SPS-egyéb eszközök
Pólusszám:
0
Analóg jelekhez alkalmas:
Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
Digitális jelekhez alkalmas:
Igen
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
egyéb
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
egyéb
Bemeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
PLC ipari vezérlések - Fehér összekötő TELEFAST 2 -höz