Schneider - Fej és Potenciaméter résszerelvény 10K IP66 SN084891 - XB5AD912R10K
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ellenállás - 10000 Ohm
Fordulatok száma - 0-10
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Védettség (IP) - IP66
Nyílás átmérője - 22.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480985072
Sonepar cikkszám
SN084891
Gyártói cikkszám
XB5AD912R10K
Gyártói típuskód
Harmony XB5AD912R10K
Ellenállás:
10000 Ohm
Fordulatok száma:
0-10
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Védettség (IP):
IP66
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Teljesítményfelvétel:
1 W
Védettség (NEMA):
4X
A Harmony XB5 egy 22 mm átmérőjű potenciométer, amely 10 k? ellenállással rendelkezik, és csavaros sorkapcsos csatlakozókat használ. A potenciométer külső kezelőfelületet biztosít az automatizálási komponensek, például meghajtók és inverterek kulcsfontosságú paramétereinek vezérléséhez. Könnyen beszerelhető a szabványos 22 mm átmérőjű kivágásokba, és egyszerű, csavaros rögzítésű sorkapcsokkal csatlakoztatható. Az IP66/IP69/IP69K szabványnak megfelelően ütésálló, porálló, vízálló és rezgésálló, így ideális a zord környezetben való működéshez. Ideális analóg vezérléshez (például motorfordulatszám-szabályozáshoz) a frekvenciaváltók feszültség- vagy ellenállásbemenetén keresztül. Úgy terveztük, hogy illeszkedjen a szabványos 22 mm-es kivágásba, így biztosítva a kompatibilitást a már meglévő gépekbe történő beszereléskor.