Schneider - Fej és Potenciaméter résszerelvény R1K IP66 SN126793 - XB5AD912R1K
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ellenállás - 1000 Ohm
Fordulatok száma - 0-10
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Védettség (IP) - IP66
Nyílás átmérője - 22.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480985058
Sonepar cikkszám
SN126793
Gyártói cikkszám
XB5AD912R1K
Gyártói típuskód
Harmony XB5AD912R1K
Ellenállás:
1000 Ohm
Fordulatok száma:
0-10
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Védettség (IP):
IP66
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Teljesítményfelvétel:
1 W
Védettség (NEMA):
4X
Fej és Potenciaméter résszerelvény R1K IP66