Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Fej és Potenciaméter résszerelvény R4K7 IP66 SN079305 - XB5AD912R4K7

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Fej és Potenciaméter résszerelvény R4K7 IP66 SN079305

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Ellenállás - 4700 Ohm

  • Fordulatok száma - 0-10

  • Elektromos csatlakozó típusa - egyéb

  • Védettség (IP) - IP66

  • Nyílás átmérője - 22.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480985065

Sonepar cikkszám

SN079305

Gyártói cikkszám

XB5AD912R4K7

Gyártói típuskód

Harmony XB5AD912R4K7

Ellenállás:

4700 Ohm

Fordulatok száma:

0-10

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Védettség (IP):

IP66

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Teljesítményfelvétel:

1 W

Védettség (NEMA):

4X

Fej és Potenciaméter résszerelvény R4K7 IP66