Nem visszaküldhető

Schneider - Fekete gumiharang vészgombhoz SN030292 - ZBZ28

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Fekete gumiharang vészgombhoz SN030292

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos kiegészítő komponensek típusa - egyéb

  • Mechanikus kiegészítő komponensek típusa - védőgallér

  • Tartozék - Igen

  • Pótalkatrész - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389119022255

Sonepar cikkszám

SN030292

Gyártói cikkszám

ZBZ28

Gyártói típuskód

Harmony ZBZ28

Elektromos kiegészítő komponensek típusa:

egyéb

Mechanikus kiegészítő komponensek típusa:

védőgallér

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Schneider Automatizálási Kampány 2024