Schneider - Fekete védőfedél IP65/IP67 Fekete védőfedél IP65/IP67 Fekete védőfedél IP65/IP67 Fekete védőfedél IP65/IP67 SN080745 - ZBSP1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - fekete
Lencse formája - kerek
Kialakítás - lapos / sima
Átmérő - 22 mm
Feliratozott - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481194220
Sonepar cikkszám
SN080745
Gyártói cikkszám
ZBSP1
Gyártói típuskód
Harmony ZBSP1
Lencse színe:
fekete
Lencse formája:
kerek
Kialakítás:
lapos / sima
Átmérő:
22 mm
Feliratozott:
Nem
Beépítési átmérő:
22 mm
Schneider Automatizálási Kampány 2024