Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Félgömb nyomógombfej, átm. 60mm, kék IP66 SN029273 - ZB4BR616

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Félgömb nyomógombfej, átm. 60mm, kék IP66 SN029273

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb színe - kék

  • Kupak átmérője - 60 mm

  • Védettség (IP) - IP66

  • Gomb építési formája - nagy

  • Nyílás magassága - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110066203

Sonepar cikkszám

SN029273

Gyártói cikkszám

ZB4BR616

Gyártói típuskód

ZB4BR616

Gomb színe:

kék

Kupak átmérője:

60 mm

Védettség (IP):

IP66

Gomb építési formája:

nagy

Nyílás magassága:

0 mm

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Nem

Reteszelés feloldásának módja:

nincs

Lencse formája:

kerek

Nyílás szélessége:

0 mm

Védettség (NEMA):

egyéb

Megvilágítható:

Nem

Visszaálló:

Igen

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű anyaga:

fém

Elülső gyűrű színe:

króm

Blue O60mushroom pushbutton head O22 spring return. termékcsalád: Harmony XB4 - készülék rövid megnevezése: ZB4 - szerelési átmérő: 22 mm. Előnyök : Bízzon a sikerben!. Az ipari alkalmazásokhoz készült termékcsalád az egyszerű telepítést, a rugalmasságot