Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Felirati címke 30x40 I jellel G13896 - ZB2BY4930

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Felirati címke 30x40 I jellel G13896

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Nyomtatott felirat - egyéb

  • Felirat nyelve - egyéb

  • Felirat ISO-szimbólumok - I

  • Szín - fehér

  • Alak - négyszögletű

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3389110645651

Sonepar cikkszám

G13896

Gyártói cikkszám

ZB2BY4930

Gyártói típuskód

Harmony ZB2BY4930

Nyomtatott felirat:

egyéb

Felirat nyelve:

egyéb

Felirat ISO-szimbólumok:

I

Szín:

fehér

Alak:

négyszögletű

Külső átmérő:

22 mm

Szélesség:

40 mm

Magasság:

30 mm

Felirati címke 30x40 I jellel