Schneider - Felirati címke 30x40 (jobbra forg) GT10614 - ZB2BY4921
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - jobb
Felirat nyelve - angol
Felirat ISO-szimbólumok - egyéb
Szín - fehér
Alak - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110645644
Sonepar cikkszám
GT10614
Gyártói cikkszám
ZB2BY4921
Gyártói típuskód
Harmony ZB2BY4921
Nyomtatott felirat:
jobb
Felirat nyelve:
angol
Felirat ISO-szimbólumok:
egyéb
Szín:
fehér
Alak:
négyszögletű
Külső átmérő:
22 mm
Szélesség:
40 mm
Magasság:
30 mm
Felirati címke 30x40 (jobbra forg)