Schneider - Felirati címke 30x40 nyúl (GYORS) jellel G25350 - ZB2BY4934
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - egyéb
Felirat nyelve - egyéb
Felirat ISO-szimbólumok - egyéb
Szín - fehér
Alak - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110645682
Sonepar cikkszám
G25350
Gyártói cikkszám
ZB2BY4934
Gyártói típuskód
Harmony ZB2BY4934
Nyomtatott felirat:
egyéb
Felirat nyelve:
egyéb
Felirat ISO-szimbólumok:
egyéb
Szín:
fehér
Alak:
négyszögletű
Külső átmérő:
22 mm
Szélesség:
40 mm
Magasság:
30 mm
Felirati címke 30x40 nyúl (GYORS) jellel