Schneider - Felirati címke 30x40 sárga SX017494 - ZBY41101
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - nincs
Felirat nyelve - egyéb
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szín - sárga
Alak - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389119043205
Sonepar cikkszám
SX017494
Gyártói cikkszám
ZBY41101
Gyártói típuskód
ZBY41101
Nyomtatott felirat:
nincs
Felirat nyelve:
egyéb
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szín:
sárga
Alak:
négyszögletű
Külső átmérő:
0 mm
Szélesség:
30 mm
Magasság:
40 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Felirati címke 30x40 sárga