Schneider - Felirati címke 30x40mm, jelöléssel SX017160 - ZB2BY4905
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat ISO-szimbólumok - egyéb
Szín - egyéb
Alak - négyszögletű
Külső átmérő - 0 mm
Szélesség - 30 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110321074
Sonepar cikkszám
SX017160
Gyártói cikkszám
ZB2BY4905
Gyártói típuskód
ZB2BY4905
Felirat ISO-szimbólumok:
egyéb
Szín:
egyéb
Alak:
négyszögletű
Külső átmérő:
0 mm
Szélesség:
30 mm
Magasság:
40 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Felirati címke 30x40mm, jelöléssel