Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Felirati címke 60mm, ARRET D'URGENCE SN016075 - ZBY9120

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Felirati címke  60mm, ARRET D'URGENCE SN016075

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Nyomtatott felirat - STOP

  • Felirat nyelve - francia

  • Felirat ISO-szimbólumok - egyéb

  • Szín - sárga

  • Alak - kerek

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480561252

Sonepar cikkszám

SN016075

Gyártói cikkszám

ZBY9120

Gyártói típuskód

Harmony ZBY9120

Nyomtatott felirat:

STOP

Felirat nyelve:

francia

Felirat ISO-szimbólumok:

egyéb

Szín:

sárga

Alak:

kerek

Külső átmérő:

60 mm

Szélesség:

0 mm

Magasság:

0 mm

Schneider Automatizálási Kampány 2024