Schneider - Felirati címke ARRESTO GENERALE SN030636 - ZBY2629
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - STOP
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szín - fekete
Alak - négyszögletű
Külső átmérő - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110095500
Sonepar cikkszám
SN030636
Gyártói cikkszám
ZBY2629
Gyártói típuskód
ZBY2629
Nyomtatott felirat:
STOP
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szín:
fekete
Alak:
négyszögletű
Külső átmérő:
0 mm
Szélesség:
30 mm
Magasság:
40 mm
Felirati címke ARRESTO GENERALE