Schneider - Felirati címke ARRESTO - MARCIA SN030637 - ZBY2666
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - egyéb
Felirat nyelve - egyéb
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szín - fekete
Alak - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110095807
Sonepar cikkszám
SN030637
Gyártói cikkszám
ZBY2666
Gyártói típuskód
ZBY2666
Nyomtatott felirat:
egyéb
Felirat nyelve:
egyéb
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szín:
fekete
Alak:
négyszögletű
Külső átmérő:
0 mm
Szélesség:
30 mm
Magasság:
40 mm
Felirati címke ARRESTO - MARCIA