Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Felirati címke 'ARRET' felirattal SN071181 - ZB2BY2104

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Felirati címke 'ARRET' felirattal SN071181

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Felirat ISO-szimbólumok - egyéb

  • Szín - piros

  • Alak - négyszögletű

  • Külső átmérő - 0 mm

  • Szélesség - 30 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110614435

Sonepar cikkszám

SN071181

Gyártói cikkszám

ZB2BY2104

Gyártói típuskód

ZB2BY2104

Felirat ISO-szimbólumok:

egyéb

Szín:

piros

Alak:

négyszögletű

Külső átmérő:

0 mm

Szélesség:

30 mm

Magasság:

40 mm

Felirati címke "ARRET" felirattal