Schneider - Felirati címke ARRET-MARCHE SN030634 - ZBY2166
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - STOP
Felirat nyelve - francia
Felirat ISO-szimbólumok - egyéb
Szín - egyéb
Alak - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110093742
Sonepar cikkszám
SN030634
Gyártói cikkszám
ZBY2166
Gyártói típuskód
ZBY2166
Nyomtatott felirat:
STOP
Felirat nyelve:
francia
Felirat ISO-szimbólumok:
egyéb
Szín:
egyéb
Alak:
négyszögletű
Külső átmérő:
22 mm
Szélesség:
30 mm
Magasság:
40 mm
Felirati címke ARRET-MARCHE