Schneider - Felirati címke ARRET SN030654 - ZBY2104
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - STOP
Felirat nyelve - francia
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szín - fekete
Alak - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110092905
Sonepar cikkszám
SN030654
Gyártói cikkszám
ZBY2104
Gyártói típuskód
ZBY2104
Nyomtatott felirat:
STOP
Felirat nyelve:
francia
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szín:
fekete
Alak:
négyszögletű
Külső átmérő:
22 mm
Szélesség:
30 mm
Magasság:
40 mm
Felirati címke ARRET