Schneider - Felirati címke 'ARRIERE GV' felirattal SX017156 - ZB2BY2967
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - vissza, hátra
Felirat nyelve - angol
Felirat ISO-szimbólumok - egyéb
Szín - fekete
Alak - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110615135
Sonepar cikkszám
SX017156
Gyártói cikkszám
ZB2BY2967
Gyártói típuskód
Harmony ZB2BY2967
Nyomtatott felirat:
vissza, hátra
Felirat nyelve:
angol
Felirat ISO-szimbólumok:
egyéb
Szín:
fekete
Alak:
négyszögletű
Külső átmérő:
22 mm
Szélesség:
30 mm
Magasság:
40 mm
Felirati címke 'ARRIERE GV' felirattal