Schneider - Felirati címke 'AUF' SX017135 - ZB2BY2207
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - fel
Felirat nyelve - egyéb
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szín - fekete
Alak - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389118208698
Sonepar cikkszám
SX017135
Gyártói cikkszám
ZB2BY2207
Gyártói típuskód
ZB2BY2207
Nyomtatott felirat:
fel
Felirat nyelve:
egyéb
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szín:
fekete
Alak:
négyszögletű
Külső átmérő:
0 mm
Szélesség:
30 mm
Magasság:
40 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Felirati címke "AUF"