Schneider - Felirati címke AUS-RUCKSTELLUNG SN030726 - ZBY2233
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szín - fekete
Alak - négyszögletű
Külső átmérő - 0 mm
Szélesség - 30 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110094794
Sonepar cikkszám
SN030726
Gyártói cikkszám
ZBY2233
Gyártói típuskód
ZBY2233
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szín:
fekete
Alak:
négyszögletű
Külső átmérő:
0 mm
Szélesség:
30 mm
Magasság:
40 mm
Felirati címke AUS-RUCKSTELLUNG