Schneider - Felirati címke , AUTO-HAND G12475 - ZBY02364
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szín - egyéb
Alak - négyszögletű
Külső átmérő - 0 mm
Szélesség - 27 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110097290
Sonepar cikkszám
G12475
Gyártói cikkszám
ZBY02364
Gyártói típuskód
ZBY02364
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szín:
egyéb
Alak:
négyszögletű
Külső átmérő:
0 mm
Szélesség:
27 mm
Magasság:
8 mm
Felirati címke , AUTO-HAND