Schneider - Felirati címke , AUTO-O-HAND G12478 - ZBY02385
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szín - fekete
Alak - négyszögletű
Külső átmérő - 0 mm
Szélesség - 27 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110097306
Sonepar cikkszám
G12478
Gyártói cikkszám
ZBY02385
Gyártói típuskód
ZBY02385
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szín:
fekete
Alak:
négyszögletű
Külső átmérő:
0 mm
Szélesség:
27 mm
Magasság:
8 mm
Felirati címke , AUTO-O-HAND