Schneider - Felirati címke AUTO - O - MAN SN030838 - ZBY2685
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szín - fekete
Alak - négyszögletű
Külső átmérő - 0 mm
Szélesség - 30 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110095821
Sonepar cikkszám
SN030838
Gyártói cikkszám
ZBY2685
Gyártói típuskód
ZBY2685
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szín:
fekete
Alak:
négyszögletű
Külső átmérő:
0 mm
Szélesség:
30 mm
Magasság:
40 mm
Felirati címke AUTO - O - MAN