Schneider - Felirati címke AVANTI - O - IND. SN030781 - ZBY2684
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szín - fekete
Alak - négyszögletű
Külső átmérő - 0 mm
Szélesség - 30 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110095838
Sonepar cikkszám
SN030781
Gyártói cikkszám
ZBY2684
Gyártói típuskód
ZBY2684
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szín:
fekete
Alak:
négyszögletű
Külső átmérő:
0 mm
Szélesség:
30 mm
Magasság:
40 mm
Felirati címke AVANTI - O - IND.