Schneider - Felirati címke 'CLOSE' SN030859 - ZBY02314
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - zár
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szín - egyéb
Alak - négyszögletű
Külső átmérő - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110096903
Sonepar cikkszám
SN030859
Gyártói cikkszám
ZBY02314
Gyártói típuskód
ZBY02314
Nyomtatott felirat:
zár
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szín:
egyéb
Alak:
négyszögletű
Külső átmérő:
0 mm
Szélesség:
27 mm
Magasság:
8 mm
Felirati címke "CLOSE"