Schneider - Felirati címke DESCENTE SN030724 - ZBY2108
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - le
Felirat nyelve - francia
Felirat ISO-szimbólumok - egyéb
Szín - egyéb
Alak - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110093186
Sonepar cikkszám
SN030724
Gyártói cikkszám
ZBY2108
Gyártói típuskód
ZBY2108
Nyomtatott felirat:
le
Felirat nyelve:
francia
Felirat ISO-szimbólumok:
egyéb
Szín:
egyéb
Alak:
négyszögletű
Külső átmérő:
0 mm
Szélesség:
30 mm
Magasság:
40 mm
Legend holder 30x40mm with legend 8x27mm with marking DESCENTE. tart/külön alkatrész rendeltetési helye: O 22 mm vezérlő- vagy jelzőegység - jelmagyarázat-tartó mérete: 30 x 40 mm - nyelv: francia. Előnyök : Bízzon a sikerben! Az ipari alkalmazásokhoz kés