Schneider - Felírati címke 'EMERGENCY STOP' SN030644 - ZBY02330
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - vészleállító kapcsoló
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szín - piros
Alak - négyszögletű
Külső átmérő - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110096941
Sonepar cikkszám
SN030644
Gyártói cikkszám
ZBY02330
Gyártói típuskód
ZBY02330
Nyomtatott felirat:
vészleállító kapcsoló
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szín:
piros
Alak:
négyszögletű
Külső átmérő:
0 mm
Szélesség:
27 mm
Magasság:
8 mm
Felírati címke "EMERGENCY STOP'