Schneider - Felirati címke ENCLENCHEMENT SN030632 - ZBY2131
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat ISO-szimbólumok - egyéb
Szín - egyéb
Alak - négyszögletű
Külső átmérő - 0 mm
Szélesség - 30 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110093209
Sonepar cikkszám
SN030632
Gyártói cikkszám
ZBY2131
Gyártói típuskód
ZBY2131
Felirat ISO-szimbólumok:
egyéb
Szín:
egyéb
Alak:
négyszögletű
Külső átmérő:
0 mm
Szélesség:
30 mm
Magasság:
40 mm
Felirati címke ENCLENCHEMENT