Schneider - Felirati címke FAST SN030804 - ZBY2328
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - gyors
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szín - egyéb
Alak - négyszögletű
Külső átmérő - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110094091
Sonepar cikkszám
SN030804
Gyártói cikkszám
ZBY2328
Gyártói típuskód
ZBY2328
Nyomtatott felirat:
gyors
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szín:
egyéb
Alak:
négyszögletű
Külső átmérő:
0 mm
Szélesség:
30 mm
Magasság:
40 mm
Felirati címke FAST