Schneider - Felirati címke függőkapcsolóhoz SX015471 - XACY3972
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - nincs
Felirat ISO-szimbólumok - nyíl
Szín - fekete
Alak - négyszögletű
Külső átmérő - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110740257
Sonepar cikkszám
SX015471
Gyártói cikkszám
XACY3972
Gyártói típuskód
XACY3972
Nyomtatott felirat:
nincs
Felirat ISO-szimbólumok:
nyíl
Szín:
fekete
Alak:
négyszögletű
Külső átmérő:
0 mm
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Felirati címke függőkapcsolóhoz