Schneider - Felirati címke függőkapcsolóhoz SX015475 - XACY4972
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat ISO-szimbólumok - egyéb
Szín - fekete
Alak - négyszögletű
Külső átmérő - 0 mm
Szélesség - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110665796
Sonepar cikkszám
SX015475
Gyártói cikkszám
XACY4972
Gyártói típuskód
XACY4972
Felirat ISO-szimbólumok:
egyéb
Szín:
fekete
Alak:
négyszögletű
Külső átmérő:
0 mm
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Felirati címke függőkapcsolóhoz