Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Felirati címke függőkapcsolóhoz SX015476 - XACY4973

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Felirati címke függőkapcsolóhoz SX015476

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Nyomtatott felirat - nincs

  • Felirat ISO-szimbólumok - nyíl

  • Szín - fekete

  • Alak - négyszögletű

  • Külső átmérő - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110300451

Sonepar cikkszám

SX015476

Gyártói cikkszám

XACY4973

Gyártói típuskód

XACY4973

Nyomtatott felirat:

nincs

Felirat ISO-szimbólumok:

nyíl

Szín:

fekete

Alak:

négyszögletű

Külső átmérő:

0 mm

Szélesség:

0 mm

Magasság:

0 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Felirati címke függőkapcsolóhoz