Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Felirati címke FUORI SERVIZIO SN030635 - ZBY2612

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Felirati címke FUORI SERVIZIO SN030635

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Felirat nyelve - egyéb

  • Felirat ISO-szimbólumok - nincs

  • Szín - egyéb

  • Alak - négyszögletű

  • Külső átmérő - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110095609

Sonepar cikkszám

SN030635

Gyártói cikkszám

ZBY2612

Gyártói típuskód

ZBY2612

Felirat nyelve:

egyéb

Felirat ISO-szimbólumok:

nincs

Szín:

egyéb

Alak:

négyszögletű

Külső átmérő:

0 mm

Szélesség:

30 mm

Magasság:

40 mm

Legend holder 30x40mm with legend 8x27mm with marking FUORI SERVIZIO. tart/külön alkatrész rendeltetési helye: O 22 mm vezérlő- vagy jelzőegység - jelmagyarázat-tartó mérete: 30 x 40 mm - nyelv: Olasz. Előnyök : Bízzon a sikerben! Az ipari alkalmazásokhoz