Schneider - Felirati címke G12462 - ZBY001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - egyéb
Felirat nyelve - egyéb
Felirat ISO-szimbólumok - egyéb
Szín - fehér
Alak - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110090574
Sonepar cikkszám
G12462
Gyártói cikkszám
ZBY001
Gyártói típuskód
Harmony ZBY001
Nyomtatott felirat:
egyéb
Felirat nyelve:
egyéb
Felirat ISO-szimbólumok:
egyéb
Szín:
fehér
Alak:
négyszögletű
Külső átmérő:
0 mm
Szélesség:
15.5 mm
Magasság:
6.5 mm
Schneider Automatizálási Kampány 2024