Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Felirati címke HAND-OFF-AUTO G12479 - ZBY02387

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Felirati címke HAND-OFF-AUTO G12479

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Felirat ISO-szimbólumok - nincs

  • Szín - fekete

  • Alak - négyszögletű

  • Külső átmérő - 0 mm

  • Szélesség - 27 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110097023

Sonepar cikkszám

G12479

Gyártói cikkszám

ZBY02387

Gyártói típuskód

ZBY02387

Felirat ISO-szimbólumok:

nincs

Szín:

fekete

Alak:

négyszögletű

Külső átmérő:

0 mm

Szélesség:

27 mm

Magasság:

8 mm

Felirati címke HAND-OFF-AUTO