Schneider - Felirati címke , I G12466 - ZBY02147
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat ISO-szimbólumok - I
Szín - egyéb
Alak - négyszögletű
Külső átmérő - 0 mm
Szélesség - 27 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110096125
Sonepar cikkszám
G12466
Gyártói cikkszám
ZBY02147
Gyártói típuskód
ZBY02147
Felirat ISO-szimbólumok:
I
Szín:
egyéb
Alak:
négyszögletű
Külső átmérő:
0 mm
Szélesség:
27 mm
Magasság:
8 mm
Felirati címke , I