Schneider - Felirati címke I-O-II G12470 - ZBY02186
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat ISO-szimbólumok - I-0-II
Szín - fekete
Alak - négyszögletű
Külső átmérő - 0 mm
Szélesség - 27 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110096187
Sonepar cikkszám
G12470
Gyártói cikkszám
ZBY02186
Gyártói típuskód
ZBY02186
Felirat ISO-szimbólumok:
I-0-II
Szín:
fekete
Alak:
négyszögletű
Külső átmérő:
0 mm
Szélesség:
27 mm
Magasság:
8 mm
Felirati címke I-O-II