Schneider - Felirati címke INSERITO - DISINS. SN030672 - ZBY2667
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szín - fekete
Alak - négyszögletű
Szélesség - 30 mm
Magasság - 40 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110095845
Sonepar cikkszám
SN030672
Gyártói cikkszám
ZBY2667
Gyártói típuskód
ZBY2667
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szín:
fekete
Alak:
négyszögletű
Szélesség:
30 mm
Magasság:
40 mm
Felirati címke INSERITO - DISINS.