Schneider - Felirati címke jelöléssel 30x40mm SX017133 - ZB2BY2178
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - egyéb
Felirat nyelve - egyéb
Felirat ISO-szimbólumok - I-0
Szín - fekete
Alak - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110614695
Sonepar cikkszám
SX017133
Gyártói cikkszám
ZB2BY2178
Gyártói típuskód
ZB2BY2178
Nyomtatott felirat:
egyéb
Felirat nyelve:
egyéb
Felirat ISO-szimbólumok:
I-0
Szín:
fekete
Alak:
négyszögletű
Külső átmérő:
0 mm
Szélesség:
30 mm
Magasság:
40 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Felirati címke jelöléssel 30x40mm