Schneider - Felirati címke jelöléssel 30x40mm SX017134 - ZB2BY2179
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - nincs
Felirat ISO-szimbólumok - egyéb
Szín - fekete
Alak - négyszögletű
Külső átmérő - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110614701
Sonepar cikkszám
SX017134
Gyártói cikkszám
ZB2BY2179
Gyártói típuskód
ZB2BY2179
Nyomtatott felirat:
nincs
Felirat ISO-szimbólumok:
egyéb
Szín:
fekete
Alak:
négyszögletű
Külső átmérő:
0 mm
Szélesség:
30 mm
Magasság:
40 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Felirati címke jelöléssel 30x40mm