Schneider - Felirati címke jelöléssel SX017162 - ZB2BY4912
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - STOP
Felirat nyelve - francia
Felirat ISO-szimbólumok - egyéb
Szín - egyéb
Alak - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110321111
Sonepar cikkszám
SX017162
Gyártói cikkszám
ZB2BY4912
Gyártói típuskód
Harmony ZB2BY4912
Nyomtatott felirat:
STOP
Felirat nyelve:
francia
Felirat ISO-szimbólumok:
egyéb
Szín:
egyéb
Alak:
négyszögletű
Külső átmérő:
22 mm
Szélesség:
30 mm
Magasság:
40 mm
Felirati címke jelöléssel